Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosband, 5cm, Rolle 2m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Moosband
Produktfoto: Moosband
Rayher Moosband
Produktfoto: Moosband
Produktfoto: Moosband
Artikel-Nr.:
     C825-5531400
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5531400
EAN/GTIN:
     4006166312700
Suchbegriffe:
Moos

Egal ob zu Ostern, Weihnachten, als Winter- oder Herbstdeko, Moos lässt sich vielseitig einsetzen. Dieses flexible Moosband lässt sich super verwenden für Kränze, Vasen Schalen, Blumentöpfe, Krippendächer und vielem mehr.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Naturmaterial
Inhalt:
2 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
1 Rolle enthält 2 Meter (€ 2,725* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.