Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinband mit Punkten, 9,5mm, SB-Rolle 10m, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Satinband mit Punkten
Verpackungsfoto: Satinband mit Punkten
Rayher Satinband mit Punkten
Farbauswahl: Satinband mit Punkten
Artikel-Nr.:
     C825-5540629
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5540629
EAN/GTIN:
     4006166795602
Suchbegriffe:
Deko-Band
Dekoband
Dekogewebe
Schmuck-Band

Satinband ist in vielen Farben, Breiten, in uni und mit Punkten erhältlich. Als Geschenkband, Aufhänger, zum Karten verzieren und für viele weitere Kreativarbeiten einsetzbar.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
grün
Inhalt:
10 m
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Schmuckband, Zierband, deko-band grün, deko band, Satinbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Rolle enthält 10 Meter (€ 0,251* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5540620
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5540608
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5540639
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5540634
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5540633
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5540616
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5540618
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5540651
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
5540607
€ 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.