Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karoband, 6mm, SB-Rolle 10m, maigrün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Farbauswahl: Karoband
Farbauswahl: Karoband
Rayher Karoband
Artikel-Nr.:
     C825-5540785
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     5540785
EAN/GTIN:
     4006166278471
Suchbegriffe:
Karobänder
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
maigrün
Inhalt:
10 m
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Rolle enthält 10 Meter (€ 0,361* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
5540718
€ 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.