Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jutekordel, 5mm ø, SB-Holzkarte 2m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Jutekordel, 5mm ø
Produktfoto: Jutekordel, 5mm ø
Rayher Jutekordel, 5mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-55607000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55607000
EAN/GTIN:
     4006166231766
Suchbegriffe:
Jute-Band
Juteband
Schmuck-Kordel
Schmuckkordel
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Jute
Inhalt:
2 m
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: schmuckkordel rayher, jute band, Jutekordeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
1 Rolle enthält 2 Meter (€ 0,75* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.