Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll- Bordüre Jasmina, 8mm, SB-Holzkarte 3m, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Baumwoll- Bordüre Jasmina
Produktfoto: Baumwoll- Bordüre Jasmina
Rayher Baumwoll- Bordüre Jasmina
Verpackungsfoto: Baumwoll- Bordüre Jasmina
Artikel-Nr.:
     C825-55626508
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55626508
EAN/GTIN:
     4006166464379
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Farbe:
beige
Inhalt:
3 m
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Stück enthält 3 Meter (€ 0,97667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
55626102
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.