Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Juteband, 2,5cm, SB-Rolle 4m, natur


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Juteband
Verpackungsfoto: Juteband
Rayher Juteband
Produktfoto: Juteband
Artikel-Nr.:
     C825-55703505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55703505
EAN/GTIN:
     4006166413124
Suchbegriffe:
Jute-Band
Juteband
Deko-Band
Dekoband
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
natur
Inhalt:
4 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Dekogewebe, Schmuck-Band, Schmuckband, Zierband, dekoband, Jutebänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
1 Rolle enthält 4 Meter (€ 0,8375* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.