Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitterband, 5mm, SB-Rolle 10m, gold


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Glitterband
Verpackungsfoto: Glitterband
Rayher Glitterband
Farbauswahl: Glitterband
Produktfoto: Glitterband
Artikel-Nr.:
     C825-55704616
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55704616
EAN/GTIN:
     4006166413162
Suchbegriffe:
Bänder
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
gold
Inhalt:
10 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Rolle enthält 10 Meter (€ 0,293* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
55704606
€ 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.