Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosband, 10cm, SB-Btl 1,8m, dunkelgrün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Moosband
Produktfoto: Moosband
Rayher Moosband
Produktfoto: Moosband
Verpackungsfoto: Moosband
Artikel-Nr.:
     C825-55891448
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55891448
EAN/GTIN:
     4006166286391
Suchbegriffe:
Floristik

Das Moosband mit einer Breite von 10 cm und einer Länge von 1,8 m besteht aus echtem Moos auf einem textilen Untergrund aus 100 % Nylon.

Tolle Deko-Effekte zaubert das Moosband als Tischläufer für Festtafeln, als natürliches Bastelaccessoire für florale Dekorationen oder als Deko-Artikel für viele weiteren Dekorationen und Bastelarbeiten.

Moos ist ein toller Hingucker für Frühlings-, Oster- oder Herbstdekorationen und passt auch zu besonderen Anlässen wie Hochzeit, Kommunion, Konfirmation und viele weitere Feste perfekt dazu.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Naturmaterial
Farbe:
dunkelgrün
Inhalt:
1.8 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,39*
1 Beutel enthält 1,8 Meter (€ 4,66112* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.