Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosen Pick, 15cm, 3 Blüten, rosé


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Rosen Pick
Produktfoto: Rosen Pick
Rayher Rosen Pick
Produktfoto: Rosen Pick
Artikel-Nr.:
     C825-55903258
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55903258
EAN/GTIN:
     4006166288821
Suchbegriffe:
Floristik

Der Rosen-Pick mit 15 cm Länge besteht aus einer großen Blüte mit ø 8 cm und zwei Knospen mit ø 3 cm und besticht durch eine täuschend echte Optik, tollen Farben und langlebiger Schönheit.

Kunstblumen sind tolle Accessoires zum Basteln und Dekorieren.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
rosé
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
55903102
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.