Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bäckergarn Mix, 5 Farben à 4m, SB-Btl. 20m, bunt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Bäckergarn Mix
Produktfoto: Bäckergarn Mix
Rayher Bäckergarn Mix
Verpackungsfoto: Bäckergarn Mix
Detailfoto: Bäckergarn Mix
Artikel-Nr.:
     C825-55951999
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     55951999
EAN/GTIN:
     4006166239250
Suchbegriffe:
Bratenschnur
Bäckergarn
Küchenfaden
Rollbratenfaden
Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
bunt
Inhalt:
20 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Wurst-Garn, Wurstgarn, wurstgarn, Garne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
1 Beutel enthält 20 Meter (€ 0,138* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
55951685
€ 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.