Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Vase, 7cm ø, 14cm, mit Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Glas Vase, 7cm ø
Produktfoto: Glas Vase, 7cm ø
Rayher Glas Vase, 7cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-56812000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     56812000
EAN/GTIN:
     4006166431333
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas

Speziell für Glas eignen sich unsere Chalky Finish Farben for glass besonders gut. Auch durch Serviettentechnik, verschiedene Bänder oder Stoffe, DecoMaché Papier, Washi-Tapes, Glassdecor-Pens oder mit Hilfe von Kreide-Markern machst du jede Vase zu deinem Highlight.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Glasartikel, Vasen Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.