Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Fliegenpilze, 2,5cm ø, 3,3cm, 2 Farben, SB-Btl 5Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Fliegenpilze, 2,5cm ø
Produktfoto: Holz Fliegenpilze, 2,5cm ø
Rayher Holz Fliegenpilze, 2,5cm ø
Verpackungsfoto: Holz Fliegenpilze, 2,5cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-56993000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     56993000
EAN/GTIN:
     4006166288227
Suchbegriffe:
Streuteile Filz sonstige

Die kleinen Fliegenpilze mit rotem oder orangenem Hut kannst du aufstellen und bewundern. Viel Spaß beim Dekorieren!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
5 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 0,502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.