Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Washi Tape Pfotenabdrücke, 15mm, Rolle 15m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Washi Tape Pfotenabdrücke
Produktfoto: Washi Tape Pfotenabdrücke
Rayher Washi Tape Pfotenabdrücke
Artikel-Nr.:
     C825-60696000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     60696000
EAN/GTIN:
     4006166498527
Suchbegriffe:
Deko-Tape
Masking Tape
Motiv-Klebeband
Washi Tape

Lass dich anstecken mit dem Washi-Tape-Fieber oder erweitere deine Sammlung für 1001 Idee!
Karten und Verpackungen basteln, Wände dekorieren, Langweiliges aufpeppen, Neues kreieren - alles ist möglich mit Washi Tapes!
Washi Tapes sind aus Reispapier, säure- und lösemittelfrei, lassen sich mit der Hand reißen, kleben fast überall und sind leicht wieder ablösbar.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Inhalt:
15 m
Sicherheitshinweise:
P03 | P05
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Rolle enthält 15 Meter (€ 0,212* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.