Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelhölzer, 150x20mm, SB-Btl 36Stück, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Bastelhölzer
Produktfoto: Bastelhölzer
Rayher Bastelhölzer
Verpackungsfoto: Bastelhölzer
Produktfoto: Bastelhölzer
Artikel-Nr.:
     C825-6121631
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     6121631
EAN/GTIN:
     4006166544330
Suchbegriffe:
Bastel-Hölzer
Bastelhölzer
bastelhölzer rayher
bastelhölzer

Die Bastelhölzer aus Birkenholz(150x20x1,5 mm), sind für die verschiedensten Kreativarbeiten geeignet. Es gibt sie in natur und als bunte Mischung( rot, orange, gelb, grün, blau und türkis) . Als Rührspatel für Beton oder Gießpulver, um größere Flächen mit Klebstoff oder Leim einzustreichen gut geeignet. Du kannst Untersetzer, Deko-Stecker , verschiedene Sterne, Rahmen, Bilder und unzählige weitere Dinge damit basteln. Die Kinder können Gesichter aufmalen und Bekleidung aus Filz, Stoff oder Papier ausschneiden und draufkleben. Die Hölzer um eine halbierte, leere Chipsdose kleben und du hast einen schönen Stiftebecher für deinen Schreibtisch. Sogar Armbänder oder Serviettenringe kannst du damit basteln, die du dann toll bemalst oder verzierst. Das Bastelholz im heißen Wasser einweichen lassen, in eine runde Form, Glas oder Vase legen und trocknen lassen. Anschließend schön verzieren und fertig ist dein einzigartiges Armband. Auch für den Modellbau und vieles andere mehr, sind die Hölzer toll geeignet.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
36 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 36 Stück (€ 0,04639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
6121649
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.