Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDF-Korbflechtboden, 15cm ø, rund, Löcher ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: MDF-Korbflechtboden, 15cm ø
Produktfoto: MDF-Korbflechtboden, 15cm ø
Rayher MDF-Korbflechtboden, 15cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-6129200
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     6129200
EAN/GTIN:
     4006166120473
Suchbegriffe:
Flechtboden
Korb-Flechtboden
Korbflechtboden
Holzschrift

Der Korbflechtboden aus MDF (mitteldichte Holzfaserplatte) Ø 15cm, mit 21 gebohrten 3mm Löchern ist die perfekte Grundlage zum Korbflechten. Du kannst ihn mit Farben aus unserem reichhaltigen Sortiment z.B .Art.-Nr. 380…… bemalen, lackieren oder auch Servietten und DecoMaché Papier Art.-Nr. 7196….. mit Decoupage Kleber&Lack Art.-Nr.38862000 aufkleben. Nun noch Peddigrohr oder- Schiene und eventuell eine Anleitung dazu und du kannst mit dem Flechten deines Korbes loslegen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Holzschriftzeichen, flechtboden, Korbflechtböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.