Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Vogelhaus FSC Mix Credit, 16cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Vogelhaus FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Vogelhaus FSC Mix Credit
Rayher Holz Vogelhaus FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Vogelhaus FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Vogelhaus FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-62280000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62280000
EAN/GTIN:
     4006166287596
Suchbegriffe:
Futter-Haus
Futterhaus
Futterstation
Vogel-Haus

Noch ein kleines Vögelchen auf die Stange geklebt, fertig ist eine niedliche Frühlingsdeko. Holzvogelhaus, Lochdurchmesser 3 cm, Aufhänger aus stabiler Baumwollschnur, Länge 6,5 cm. Das Holz wird nach internationalem FSC™-Standard hergestellt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, futterhaus holz, vogel haus, Vogelhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.