Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDF Etagére, 45cm, 4- Teilig, unten ø35cm, oben ø25cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto: MDF Etagére
Produktfoto: MDF Etagére
Rayher MDF Etagére
Dekoidee: MDF Etagére
Artikel-Nr.:
     C825-62641000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62641000
EAN/GTIN:
     4006166469213
Suchbegriffe:
Holzschrift
Holzschriftzeichen

Die senkrechten Teile der Etagére mit DecoArt Chalky Finish oder Allesfarbe bemalen, trocknen lassen, zusammen stecken und mit UHU-Holzleim 3330500 leimen. Die Auflageflächen der Etagère mit weißer DecoArt Allesfarbe 38000102 grundieren und trocknen lassen. Decoupage Papier mit Decoupage Kleber&Lack matt 38826000 aufbringen und seitlich mit Spitze verzieren. Den unteren Boden der Etagère zuerst und danach den oberen Boden aufstecken.Für die Decoupagearbeiten eignet sich das Pinselset 37316000 sehr gut. Statt Papier kannst Du auch Stoff aufkaschieren: Die Böden weiß grundieren und trocken lassen. Anschließend auf den Stoff legen und mit einem Bleistift (spitze Mine, eng am Boden) umfahren. Schneide den Stoff mit einer Stoffschere 8953700 aus. Auf den Boden bringst Du den Bastelkleber 3340700 auf und darauf dann den Stoff. Trocken lassen. Danach schneidest Du die Schlitze mit einem Bastelmesser 2728500 oder einem Präzisions-Bastelmesser 8957700 aus. Natürlich kannst Du die Etagére auch „nur“ mit Farbe bemalen. Ganz wie Du möchtest. Wenn Du Lebensmittel auf die Etagère legen möchtest, solltest Du die Böden mit einer lebensmittelechten Folie 57012000 versehen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Etagére
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.