Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Rahmen Häuser, FSC Mix Credit, 14x10x4cm+12,5x8,5x4cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Rahmen Häuser, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Rahmen Häuser, FSC Mix Credit
Rayher Holz Rahmen Häuser, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Rahmen Häuser, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Rahmen Häuser, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Rahmen Häuser, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Rahmen Häuser, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-62696000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62696000
EAN/GTIN:
     4006166412325
Suchbegriffe:
Holz-Deko
Holz-Dekoartikel
Holz-Dekoration
Holzdeko

Aus diesem einfachen Holzrahmen kann ein wunderschönes Deko-Häuschen gebastelt werden. Du kannst das Holz entweder nach Lust und Laune verzieren oder dich von ein paar unserer Ideen inspirieren lassen. Auf jeden Fall wirst du ein einzigartiges Prachtstück basteln, an dem du dich lange erfreuen kannst. Viel Spaß beim Hantieren mit Farbe, Bändern und Licht! Für ein einmaliges Ergebnis empfehlen wir dir unbedingt Chalky Finish Farbe zum Einfärben deiner Häuschen, z. B. in zartem weiß (38868102), kräftigem blau (38868374), oder edlem grau (38868558). Schau dir gerne unsere breite Chalky Farbenauswahl an! Mit Blumendraht (2400100) kannst du außerdem schöne Formen modellieren und dann in deine Häuschen setzen. Ein letzter Geheimtipp: Mit 3D-Glimmereffekt-Folie erweckst du den Raum durch einen lebendigen Glanz zum Leben! Du kannst die Folie an die freie Seite des Rahmen Häuschens kleben und ins Innere deines Hauses eine Lichterkette (69136000) legen. Wir garantieren dir: du wirst begeistert sein!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: Holzdekoartikel, Holzdekoration, holz deko, Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.