Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Rahmen, Dreieck, FSC Mix Credit, 20x7,5x42cm + 26x8x54cm, Beutel 2Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz-Rahmen, Dreieck, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz-Rahmen, Dreieck, FSC Mix Credit
Rayher Holz-Rahmen, Dreieck, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz-Rahmen, Dreieck, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz-Rahmen, Dreieck, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz-Rahmen, Dreieck, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-62787000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62787000
EAN/GTIN:
     4006166247996
Suchbegriffe:
Holz-Deko
Holz-Dekoartikel
Holz-Dekoration
Holzdeko

Das Holzrahmen-Set besteht aus 2 Dreiecks-Rahmen in der Größe 20x7,5x42 cm und 26x8x54 cm und wurde aus FSC™-zertifiziertem Holz gefertigt.

Die Rahmen sind dank dem 7,5 cm bzw. 8 cm breiten Holz standsicher und können toll als stehende Dekoration verwendet werden.

Du kannst diese nach Wunsch bemalen und mit Deko-Figuren und kleinen Accessoires verzieren.

Tipp: In Kombination mit 3D-Sterneffektfolie (Art. 23009000) oder 3D-Glimmereffekt-Folie (Art. 23092000) und einer Lichterkette werden die Rahmen zu echten Hinguckern in der Weihnachtszeit!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
2 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Weihnachten
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: Holzdekoartikel, Holzdekoration, holz deko, Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,12*
1 Beutel enthält 2 Stück (€ 7,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.