Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starter Set Pin&Peg, 40x40x2,5cm, inkl. Aufhänger, Box 1Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Starter Set Pin&Peg
Verpackungsfoto: Starter Set Pin&Peg
Rayher Starter Set Pin&Peg
Produktfoto: Starter Set Pin&Peg
Verpackungsfoto: Starter Set Pin&Peg
Dekoidee: Starter Set Pin&Peg
Artikel-Nr.:
     C825-62878000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62878000
EAN/GTIN:
     4006166136382
Suchbegriffe:
Pin&Peg

Inhalt:
1 MDF Board mit Lochmuster, 40 x 40 x 2,5 cm + 2 Dübel
1 MDF Regalboden 20 x 10 x 0,9 cm + 2 braune Kunstlederaufhänger 56 x 2 cm + Schrauben
1 schwarzer Drahtkorb 16,5 x 8 x 8 cm
3 Metallaufhänger 5,2cm
1 Metall-Clip 2,2cm

Das Holzboard im dekorativen Lochmuster-Design lässt sich überall im Zuhause integrieren. Im Flur, in der Küche, im Büro, im Kinderzimmer usw.

Das unempfindliche MDF-Material kannst du auch mit Lasur, Farbe, Schablone und vielen weiteren Bastelbasics bemalen und gestalten.

Alle Elemente von Pin & Peg sind durch einen modernen Schwarz-, Gold- und Holz-Look farblich abgestimmt. Das unempfindliche MDF-Material der Boards liebt aber auch das Spiel mit Lasur, Farbe, Schablone und vielen weiteren Bastelbasics.
Und das auch gerne als XXL-Wand, zusammengestellt aus mehreren Boards.
Bei so viel Ordnungssinn dürfte fortan nichts mehr verloren gehen!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
1 Set
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.