Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelpackung: Sonnenspiegel klein, 32cm ø, Spiegel ø 15cm, Box 1Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: BP: Sonnenspiegel klein, 32cm ø
Verpackungsfoto: BP: Sonnenspiegel klein, 32cm ø
Rayher BP: Sonnenspiegel klein, 32cm ø
Produktfoto: BP: Sonnenspiegel klein, 32cm ø
Produktfoto: BP: Sonnenspiegel klein, 32cm ø
Produktfoto: BP: Sonnenspiegel klein, 32cm ø
Dekoidee: BP: Sonnenspiegel klein, 32cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-62916000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62916000
EAN/GTIN:
     4006166284939
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
rayher bastelset
bastel set

Ob in Naturholzoptik, farbig bemalt oder mit Glitzer verziert, der Sonnenspiegel mit 32 cm ø dient als dekorativer Spiegel und ist zugleich sehr stylisch.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Set
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: DIY-Set, Spiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.