Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Rahmen zum Stellen, FSC 100%, 35x26x4cm, inkl. 2x Acrylglas, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz-Rahmen zum Stellen, FSC 100%
Produktfoto: Holz-Rahmen zum Stellen, FSC 100%
Rayher Holz-Rahmen zum Stellen, FSC 100%
Produktfoto: Holz-Rahmen zum Stellen, FSC 100%
Produktfoto: Holz-Rahmen zum Stellen, FSC 100%
Detailfoto: Holz-Rahmen zum Stellen, FSC 100%
Dekoidee: Holz-Rahmen zum Stellen, FSC 100%
Artikel-Nr.:
     C825-62927505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62927505
EAN/GTIN:
     4006166285622
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren

Der Holzrahmen zum Stellen bietet dir die Möglichkeit, deine individuelle Deko zu gestalten. Befestige die beiden Acrylglasscheiben mit einem Klebestreifen am Einfüllschlitz. Nun kannst du ihn zwischen den Acrylglasscheiben ganz nach deiner Wahl befüllen. Ob mit einem schönen Bild oder auch Streuteile sind geeignet. Der Abstand der beiden Scheiben beträgt ca. 6 mm.
Ob bunt oder in verschiedenen Naturtönen und Materialien, jedes Teil wird zum Unikat.
Der Holz-Rahmen zum Stellen kann auch mit den Holzherzen
von Rayher (Art.-Nr. 62 813 000) dekoriert/befüllt werden.
Der Rahmen hat die Maße 35x26x4 cm, die sichtbare Größe des Glases: 24,5x33,5cm.
Das Holz stammt vom Blauglockenbaum und wird nach internationalem FSC™-Standard hergestellt. FSC™ verhindert Raubbau, schützt seltene Arten und beugt Menschenrechtsverletzungen vor. Das gilt, egal ob das Holz aus tropischen oder heimischen Wäldern stammt.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.