Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz-Würfel, 4,5x4,5x4,5cm, Box 9Stück, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz-Würfel
Produktfoto: Holz-Würfel
Rayher Holz-Würfel
Verpackungsfoto: Holz-Würfel
Produktfoto: Holz-Würfel
Verpackungsfoto: Holz-Würfel
Dekoidee: Holz-Würfel
Artikel-Nr.:
     C825-62960505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62960505
EAN/GTIN:
     4006166289576
Suchbegriffe:
Dekoartikel
Holzartikel

Holzwürfel zum Verschönern mit dem Brandkolben, bemalen mit mit Allesfarbe (38000…), Chalky Finish (38867…), Holz Lasur( 35023…), Flitter, Viskose Flockpulver (39584…), bekleben mit Streu- oder Stanzteilen. Es gibt viele Möglichkeiten. Staple die Würfel immer mal wieder neu und deine Deko ist nie langweilig.
Box à 9 Stück
Größe: 4,5x4,5x4,5 cm
Holz: Buche

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
9 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.