Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Holz Messlatte, FSC Mix Credit, von 60-140cm, Box 1Set, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: BP Holz Messlatte, FSC Mix Credit
Verpackungsfoto: BP Holz Messlatte, FSC Mix Credit
Rayher BP Holz Messlatte, FSC Mix Credit
Produktfoto: BP Holz Messlatte, FSC Mix Credit
Produktfoto: BP Holz Messlatte, FSC Mix Credit
Verpackungsfoto: BP Holz Messlatte, FSC Mix Credit
Dekoidee: BP Holz Messlatte, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-62985505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     62985505
EAN/GTIN:
     4006166811616
Suchbegriffe:
Kindermesslatte
Längen-Messstab Diagnostik
Längenmessstab Diagnostik
Personenmessstab

Wie schnell werden doch Kinder groß. Die Holz Messlatte für Kinder zeigt das deutlich an. Die Box enthält: Messlatte für Kinder von 60cm - 140cm, 1,2m Garn, 2 Wäscheklammern. Zusammen mit den Holzmotiven "Kleine Wolke" (Art.-Nr. 62983505) und "Kleiner Zug" (Art.-Nr. 62984505) von Rayher, kannst du die individuelle Messlatte gestalten. Bemalen und verzieren, ob naturbelassen in Holzoptik, mit Allesfarbe (38000…), Chalky Finish (38867…), Flitter, Viskose Flockpulver (39584…)verziert, es gibt viele Möglichkeiten zum Gestalten, ganz nach deinem Geschmack. Fürs eigene Kind, oder als Geschenk, ein Hingucker im Kinderzimmer.
Material: Birkenholz ( FSCMix Cred.) aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: längen-messstab diagnostik, DIY-Set, Holzartikel, Kinderbastelartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,76*
1 Stück enthält 1 Satz (€ 11,76* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.