Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohholzkugel Kerzenhalter, 7cm ø, Box 1Stück, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rohholzkugel Kerzenhalter, 7cm ø
Verpackungsfoto: Rohholzkugel Kerzenhalter, 7cm ø
Rayher Rohholzkugel Kerzenhalter, 7cm ø
Produktfoto: Rohholzkugel Kerzenhalter, 7cm ø
Produktfoto: Rohholzkugel Kerzenhalter, 7cm ø
Dekoidee: Rohholzkugel Kerzenhalter, 7cm ø
Dekoidee: Rohholzkugel Kerzenhalter, 7cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-63057505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     63057505
EAN/GTIN:
     4006166812088
Suchbegriffe:
Holz-Schmuckelemente
Holzschmuckelemente
Kerzenhalter
Kerzenleuchter

Die Rohholzkugel 7cm ø mit ¬ flacher Unterseite und integriertem 20mm tiefen
Kerzenhalter für Kerze mit 22 mm ø, ist für sich alleine schon eine schöne Deko, sie eignet sich aber auch zum Erweitern. Durch die mittige Durchbohrung, kannst du weitere Kerzenhalter, Kugeln oder Perlen hinzufügen und erhältst zB. einen individuellen Adventskranz. Das hochwertige Buchenholz lässt sich bemalen mit: Chalky Finish 38867… ,
Extreme Sheen 35014…,
Acrylfarben 38000…,
Acryl-Marker 35006…
Viskose Flockpulver 39584…
oder Flitter von Rayher

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Kerzenständer, Tischleuchter, Weihnachtskerzenhalter, kerzenhalter, DIY-Set, Holzartikel Weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.