Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bambus Holzmobile, 2 Bögen à 25 cm, 6-teilig, , SB-Btl. 1Set


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Bambus Holzmobile, 2 Bögen à 25 cm
Verpackungsfoto: Bambus Holzmobile, 2 Bögen à 25 cm
Rayher Bambus Holzmobile, 2 Bögen à 25 cm
Produktfoto: Bambus Holzmobile, 2 Bögen à 25 cm
Dekoidee: Bambus Holzmobile, 2 Bögen à 25 cm
Dekoidee: Bambus Holzmobile, 2 Bögen à 25 cm
Artikel-Nr.:
     C825-63071000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     63071000
EAN/GTIN:
     4006166814563
Suchbegriffe:
Kinderbastelatikel

Ein niedliches Mobile über dem Wickeltisch oder Babybett setzt nicht nur tolle Deko-Effekte, sondern ist gleichzeitig auch eine tolle Beschäftigung und ein beruhigender und faszinierender Hingucker für Babys und Kleinkinder.

Das Set, bestehend aus 2 Bambusbögen à 25 cm, 3 Holzperlen à 1 cm und 3 Meter weiße Kordel, lädt dazu ein selbst kreativ zu werden und ein ganz persönliches Mobile selbst zu basteln.

Ideal in Kombination mit kleinen Holz-Anhängern mit Motiv „Wolke“ (Art. 63065505) oder Motiv „Zug“ (Art. 63066505) wird aus den schlichten Bambusbögen im Handumdrehen ein einzigartiges Mobile.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
1 Set
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
1 Beutel enthält 1 Satz (€ 5,45* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.