Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzkugel Kopf, Frau und Mann, 23mm ø, 2 Designs, handgemalt, SB-Btl. 4Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holzkugel Kopf, Frau und Mann, 23mm ø
Produktfoto: Holzkugel Kopf, Frau und Mann, 23mm ø
Rayher Holzkugel Kopf, Frau und Mann, 23mm ø
Produktfoto: Holzkugel Kopf, Frau und Mann, 23mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-63078000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     63078000
EAN/GTIN:
     4006166815331
Suchbegriffe:
Holzkugel

Die Köpfe „Mann und Frau“ bestehen aus hochwertigem Holz und sind handbemalt. Es lassen sich daraus ganz einfach aus Pompons, Filz, Stoff, Papier und vielem mehr sehr dekorative Deko-Püppchen herstellen. 2x Mann, 2x Frau, die Kugel ist durchgebohrt, das Loch hat einen ungefähren Durchmesser von 5 mm.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
4 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Holzbuchstaben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Beutel enthält 4 Stück (€ 1,0475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.