Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Buchstabe J, FSC Mix Credit, 10,5x14,8cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Buchstabe J, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Buchstabe J, FSC Mix Credit
Rayher Holz Buchstabe J, FSC Mix Credit
Detailfoto: Holz Buchstabe J, FSC Mix Credit
Detailfoto: Holz Buchstabe J, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Buchstabe J, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Buchstabe J, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-63101576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     63101576
EAN/GTIN:
     4006166314674
Suchbegriffe:
Holz-Buchstabe
Holzbuchstaben
Holzschrift
Holzschriftzeichen

Trendige schwarze Holz-Buchstaben von A- Z im "Scrabble Look", für Wand Statements oder zur Deko auf einer Bilderleiste. Die Buchstaben (4 mm stark) sind auf naturfarbenen Holzplatten(10,5x14,8x0,4cm) angebracht. Passend dazu gibt es noch 5 Zeichen und Motive zur Wahl. Mit der Holz Setzleiste Art.-Nr. 62833000 können die Holz-Buchstaben freistehend aufgestellt werden.
Die schwarzen Buchstaben können in jeder Wunschfarbe auch übermalt werden, hierfür 2x überstreichen. Wir empfehlen zur Bemalung: Ultramatte, stylische „Chalky Finish Kreidefarben“ von Rayher.
Du kannst sie aber auch mit Flitter oder Glimmer bestreuen, oder mit Farbstiften bemalen.
Tipp:
Zum Anbringen an der Wand z.B. Art.-Nr. 8901000 Bildaufhänger, Papier, 30mm ø verwenden und mit Reißnägeln fixieren.
Material: Material: Birkenholz ( FSCMix Cred.) aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
schwarz
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: rayher holzbuchstaben, holz buchstabe, Buchstaben Holz, Holzartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.