Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Webrahmen Set Wabe, FSC Mix Credit, 12,3 - 20cm, 11teilig, SB-Btl. 3Stück, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holz Webrahmen Set Wabe, FSC Mix Credit
Produktfoto: Holz Webrahmen Set Wabe, FSC Mix Credit
Rayher Holz Webrahmen Set Wabe, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Webrahmen Set Wabe, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Webrahmen Set Wabe, FSC Mix Credit
Dekoidee: Holz Webrahmen Set Wabe, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-63124505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     63124505
EAN/GTIN:
     4006166376276
Suchbegriffe:
Web-Rahmen
Weberahmen
Webrahmen
webrahmen

Das Webrahmen Set Wabe enthält folgendes Material für 3 Bilder.
Inhalt:
3 Webrahmen (Größe: 20 × 17,3cm + 15,5 × 13,4cm)
1 Webboard (12,3 × 10,7cm)
3 Webnadeln (7,5 + 9 + 11cm)
3 Webschiffchen (8 × 1,4cm + 10 × 1,4cm + 16 × 1,4cm)
1 Abstandshalter (16 × 1cm)
Material: Birkenholz ( FSCMix Cred.) aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft.
1 Kamm (7,7 × 4,1cm)
Du brauchst nur noch Garn zum Spannen und Webmaterial wie Wolle, Bänder, Stoff usw. auszusuchen und es kann losgehen.
Der Webrahmen in Wabenform fungiert als Bilderrahmen und Webnadel und Webschiffchen können als Dekoelement in der Webarbeit verbleiben.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
3 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: Holzartikel, Webhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.