Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelpackung: Holzperlen Sterne Classic, 8cm ø, Perlen+Fädeldraht+Anleitung, Set 3Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: BP: Holzperlen Sterne Classic , 8cm ø
Verpackungsfoto: BP: Holzperlen Sterne Classic , 8cm ø
Rayher BP: Holzperlen Sterne Classic , 8cm ø
Produktfoto: BP: Holzperlen Sterne Classic , 8cm ø
Produktfoto: BP: Holzperlen Sterne Classic , 8cm ø
Detailfoto: BP: Holzperlen Sterne Classic , 8cm ø
Dekoidee: BP: Holzperlen Sterne Classic , 8cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-63502000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     63502000
EAN/GTIN:
     4006166813924
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Baumsterne
Holz-Oliven

Weihnachtszeit ist Bastelzeit! Was gibt es Schöneres als die stimmungsvolle Adventszeit mit kreativen Bastelarbeiten zu bereichern und deine Weihnachtsdekoration oder deinen Baumschmuck selbst zu basteln?

Das DIY-Bastelset enthält neben einer detaillierten Arbeitsanleitung alle Materialien, die du benötigst um 3 raffinierte Weihnachtssterne in angesagten Naturholz-Look in der Größe 8 cm selbst zu basteln.

Verwandle je 93 lose Holzperlen ø 8 mm und ø 6 mm aus deutschem Buchenholz und 3 m Fädeldraht mit kreativem Geschick laut beiliegender Fädelanleitung in eine tolle Dekoration für Fenster, Weihnachtsbaum, Festtafel und mehr.

Auch zum Basteln mit Kindern, als Geschenk oder als Mitbringsel ist das Bastelset perfekt geeignet und begeistert kreative Handwerker.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
3 Stück
Saison:
Weihnachten
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Holz-Perlen, Holzoliven, Holzperlen, Perlen aus Holz, Holz-Schmuckelemente, Holzschmuckelemente, Perlen, rayher perlen, holzoliven, DIY-Set, Holzartikel Weihnachten, Rohholzkugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,71*
1 Satz enthält 3 Stück (€ 2,23667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.