Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohholz-Kugeln Sammelbox, 222 Holzkugeln, in 8 versch.Größen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Rohholz-Kugeln Sammelbox
Produktfoto: Rohholz-Kugeln Sammelbox
Rayher Rohholz-Kugeln Sammelbox
Verpackungsfoto: Rohholz-Kugeln Sammelbox
Verpackungsfoto: Rohholz-Kugeln Sammelbox
Dekoidee: Rohholz-Kugeln Sammelbox
Dekoidee: Rohholz-Kugeln Sammelbox
Artikel-Nr.:
     C825-63505000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     63505000
EAN/GTIN:
     4006166814037
Suchbegriffe:
Holz-Deko
Holz-Dekoartikel
Holz-Dekoration
Holzdeko

Fädeln, Bemalen, Knüpfen, Kombinieren, Kleben und vieles mehr – Holzkugeln bieten dir unzählige kreative Möglichkeiten.

Die gebohrten Holzkugeln aus hochwertigen, deutschen Buchenholz, in der praktischen Holz-Aufbewahrungsbox, sind sortiert in folgenden Größen:

- 8x 30 mm
- 12x 25 mm
- 12x 23 mm
- 20x 20 mm
- 20x 18 mm
- 30x 15 mm
- 50x 12 mm
- 70x 10 mm

Ob Schlüsselanhänger, Holzkränze, Untersetzer, Wanddekorationen und vieles mehr – die kreativen Möglichkeiten mit Holzkugeln sind unglaublich vielseitig. Als Inspiration für kreative Dekorationen liegt der Sammelbox ein farbiges Ideenheft mit einer Vielzahl von Dekorations- und Bastelmöglichkeiten für das ganze Jahr bei.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Holzdekoartikel, Holzdekoration, Holzkugel, Dokumentenbox, Sammelbox, holz deko, DIY-Set, Rohholzkugeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.