Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Krippe mit Figuren, FSC 100%, 22x5,6x21,5cm, 9tlg., Box 1Set, natur


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Holz Krippe mit Figuren, FSC 100%
Verpackungsfoto: Holz Krippe mit Figuren, FSC 100%
Rayher Holz Krippe mit Figuren, FSC 100%
Produktfoto: Holz Krippe mit Figuren, FSC 100%
Dekoidee: Holz Krippe mit Figuren, FSC 100%
Dekoidee: Holz Krippe mit Figuren, FSC 100%
Artikel-Nr.:
     C825-64539505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     64539505
EAN/GTIN:
     4006166494161
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Set
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Winter
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,28*
1 Karton enthält 1 Satz (€ 14,28* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.