Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddigrohr, 1A Rotbandqualität, 3mm ø, Nr. 8, Rolle 125g


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto: Peddigrohr, 1A Rotbandqualität, 3mm ø
Produktfoto: Peddigrohr, 1A Rotbandqualität, 3mm ø
Rayher Peddigrohr, 1A Rotbandqualität, 3mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-6502800
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     6502800
EAN/GTIN:
     4006166075957
Suchbegriffe:
Flechtrohr
Korbflecht Rohr
Peddigrohr
Stuhlflechtrohr

Peddigrohr ist ein biegsames Naturmaterial, das, feucht gemacht, weich und elastisch wird und dann leicht geflochten werden kann. Peddigrohr ist in verschiedenen Stärken in 125 g oder 500 g Rollen erhältlich. Peddigrohr wird in verschiedenen Qualitätsstufen angeboten, die Bezeichnungen sind „ Blauband“ und „Rotband“. Unsere Peddigrohre sind 1A Rotbandqualität.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Naturmaterial
Inhalt:
125 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: flechtrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Rolle enthält 125 Gramm (€ 0,0604* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.