Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kranz, natur, 30cm ø, 8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Kranz, natur, 30cm ø
Produktfoto: Kranz, natur, 30cm ø
Rayher Kranz, natur, 30cm ø
Produktfoto: Kranz, natur, 30cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-65077000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     65077000
EAN/GTIN:
     4006166022180
Suchbegriffe:
Natur-Deko
Naturdeko
Osterkranz
natur deko

Schmücke den Kranz im Frühjahr und Sommer mit bunten Bändern und Blumen. Im Winter mit künstlichem Schnee, Filzbändern und Streuteilen aus Holz. Je nach Anlass passend an Festtagen wie Ostern, Kommunion, Konfirmation oder Hochzeit eine schöne Tischdekoration.
Auch als hängender Kranz an Türen zu verwenden.
Diesen Kranz gibt es auch eine Nummer größer (Ø 40 cm)Art.Nr. 65098000

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Naturmaterial
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Floristenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.