Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko Holzständer natur, 7-7,5cm ø, 10cm, Bund 2Stück, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Deko Holzständer natur, 7-7,5cm ø
Produktfoto: Deko Holzständer natur, 7-7,5cm ø
Rayher Deko Holzständer natur, 7-7,5cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-65339505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     65339505
EAN/GTIN:
     4006166798566
Suchbegriffe:
Holzartikel

Der perfekte „Baumstamm“ für selbstgebastelte Tannenbäume!

Der 10 cm große Deko-Holzständer hat eine Standplatte von ø ca. 7-7,5 cm und ist daher stabil und standfest. Die Deko-Möglichkeiten sind vielseitig, da Holz perfekt mit den unterschiedlichsten Materialien kombiniert werden kann. Ob in Kombination mit einem Styroporkegel, der mit Knetbeton oder Plüsch ummantelt wurde oder mit einem selbstgenähten Tannenbaum aus Filz oder Stoff – der Deko-Holzständer passt überall perfekt dazu.

Da es sich um ein Naturprodukt handelt kann die Größe, Farbe oder Form leicht variieren.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
2 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.