Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Fichte beflockt, 14cm, grün, PVC-Box 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Deko-Fichte beflockt
Produktfoto: Deko-Fichte beflockt
Rayher Deko-Fichte beflockt
Dekoidee: Deko-Fichte beflockt
Artikel-Nr.:
     C825-66065000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     66065000
EAN/GTIN:
     4006166247736

PVC-Box: 1 grüne Fichte aus Kunststoff, weiß beflockt, mit Fuß 14 cm hoch. Brauner Fuß 50mm ø.
Sicher fallen dir noch weitere Deko-Ideen für dieses niedliche Bäumchen ein.
Falls du etwas kleinere oder größere Tannenbäumchen brauchst, dann findest du diese ebenfalls hier im Shop.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Weihnachten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.