Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappmaché Zeichen&,FSC Recycled 100%, 15x10,5x3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Pappmaché Zeichen&,FSC Recycled 100%
Produktfoto: Pappmaché Zeichen&,FSC Recycled 100%
Rayher Pappmaché Zeichen&,FSC Recycled 100%
Artikel-Nr.:
     C825-67161000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67161000
EAN/GTIN:
     4006166267987
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform

Pappmaché ist ein Produkt, das unter Hobbybastlern und Künstlern enorm beliebt ist. Es handelt sich dabei um ein Gemisch aus Papier, Wasser und einer bestimmten Art von Bindemittel, z. B. Kleister. Aus dieser Mischung (ursprünglich ein zäher Brei) entsteht nach dem Trocknen eine feste Masse, die zur Herstellung von leichten und stabilen Formen, Masken oder Skulpturen verwendet werden kann. Natürlich ist Pappmaché auch ein Werkstoff, der sich bestens dazu eignet, dass du ihn auf unterschiedliche Weise kreativ gestaltest. Dabei kannst du deiner Phantasie freien Lauf lassen! So kannst du das „und“-Zeichen z. B. mit DecoArt Allesfarbe (vgl. u. a. Art. Nr. 38000xxx) bemalen. Ein besonderes Highlight entsteht, wenn du Flitter in die noch nasse Farbe streust. Nach dem Trocknen kannst du das Zeichen zusätzlich mit verschiedenen Knöpfen, Pins, Perlen, Federn, Pailletten oder Streuteilen aufpeppen. Alternativ zu Farbe kannst du mit Papier oder Stoffen arbeiten und das Zeichen z. B. mit Zuschnitten aus unserem vielfältigen Stoff- und Scrapbookingpapier-Sortiment gestalten. Daneben kannst du genauso gut ausgestanzte Motive oder Mosaiksteine aufkleben. An diesem Pappmaché-Objekt lässt sich zudem die Serviettentechnik klasse umsetzen. Schließlich macht es bestimmt genauso viel Spaß, Schablonen oder Stempel einzusetzen und geniale Muster auf dem Zeichen zu hinterlassen. Darüber hinaus kannst du dieses Pappmaché-Zeichen mit lustigen und bunten Bändern verzieren. Schau dir doch mal unser Sortiment an selbstklebenden Washi Tapes an. Wir bieten dir neben unifarbenen Bändern (vgl. z. B. Art. Nr. 79956000) auch Bänder mit phantastischen Mustern. Hier wirst du bestimmt fündig! Nach dem Gestalten kannst du das „und“-Zeichen z. B. als Dekoration an Zimmertüren oder Wänden befestigen oder auf Tischen aufstellen. Da das Zeichen sehr leicht ist, kannst du es auch problemlos aufhängen. Ein Tipp: Nutze zusätzlich unsere anderen Pappmaché-Zeichen (vgl. Art. Nr. 7107xxx)! So kannst du ganz einfach Namen schreiben… Kreiere ein individuelles Zeichen ganz nach deinem Geschmack, das sich auch optimal verschenken lässt!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Pappmaché
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Recycled 100%
Weitere Suchbegriffe: Pappmache, pappmache
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.