Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier, lichtecht, 50x75cm, 17g/m², farbfest, SB-Btl 5Bogen, orange


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktfoto: Seidenpapier, lichtecht
Produktfoto: Seidenpapier, lichtecht
Rayher Seidenpapier, lichtecht
Farbauswahl: Seidenpapier, lichtecht
Dekoidee: Seidenpapier, lichtecht
Dekoidee: Seidenpapier, lichtecht
Dekoidee: Seidenpapier, lichtecht
Artikel-Nr.:
     825-67270210
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67270210
EAN/GTIN:
     4006166072192
Suchbegriffe:
Bastelseide
Bastelseidenpapier
Batikpapier
Blumenseide

Tolle Effekte mit Seidenpapier!

Das Seidenpapier in der Größe 50x75 cm und Stärke 17g/m² setzt tolle Effekte durch die kräftige, satte Farbe. Es ist licht- und farbecht und daher farblich beständig bei Lichteinstrahlung und Reibung. Kein Abfärben und kein Verblassen!

Zudem bietet dir Seidenpapier eine Vielfalt an kreativen Möglichkeiten. Ob als Geschenkpapier, als Packpapier für Geschenkboxen und –körbe, zur Dekoration oder als tolles Bastelpapier für kreative Papiergestaltung – Seidenpapier sollte in keinem kreativen Haushalt fehlen!

Tipp: Zaubere tolle Dekorationen für Hochzeit, Geburtstage und andere Feste!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
orange
Inhalt:
5 Bogen
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 825
250
pro Beutel
€ 4,50*
ab € 1,67*
€ 1,67*
7 Tage
33
pro Blatt
€ 5,99*
ab € 1,14*
€ 2,07*
Preise: Lager 825
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,67*
€ 1,99
pro Beutel
1 Beutel enthält 5 Bögen (€ 0,334* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 825
Versand: Lager 825
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 13,00*
€ 3,90*
ab € 26,00*
€ 3,50*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 825
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
67270417
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270360
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270284
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270312
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270264
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270258
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270576
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270384
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270102
ab € 1,14*
Ähnlich
Rayher Hobby
67270160
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.