Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellstoffplatten, 20x21cm, SB-Btl 5Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Zellstoffplatten
Produktfoto: Zellstoffplatten
Rayher Zellstoffplatten
Dekoidee: Zellstoffplatten
Dekoidee: Zellstoffplatten
Dekoidee: Zellstoffplatten
Dekoidee: Zellstoffplatten
Artikel-Nr.:
     C825-67366102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     67366102
EAN/GTIN:
     4006166300462
Suchbegriffe:
Palmenhölzchen

Die gepressten Cellulosefasern aus Birke sind das perfekte Grundmaterial
zum Papierschöpfen.
Die Fasern ergeben weißes Papier. Tipp für die Anwendung:
Zellstoffplatten zerkleinern, mit Wasser und Naturmaterialien
(wie z.B. gepressten Blüten, Blättern, Samen oder Gräsern) vermischen.
Mit Hilfe unseres Papierschöpfrahmen Art.-Nr. 27001505, kannst du tolle individuelle Naturpapiere herstellen. . Ob eingerahmt oder als persönliches Briefpapier verwendet oder verschenkt, ist das etwas ganz Besonderes.
Ein interessantes Hobby, auch Kinder machen da gerne mit.
• Reichweite:
1 Platte (20 × 21cm) ergibt ca. 6 geschöpfte
Papiere (Format: 15 × 24cm)
Inhalt 5 Platten.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.