Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schrumpfende Plastik-Folie A4, zum Beducken, SB-Btl. 5Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Schrumpfende Plastik-Folie A4
Produktfoto: Schrumpfende Plastik-Folie A4
Rayher Schrumpfende Plastik-Folie A4
Verpackungsfoto: Schrumpfende Plastik-Folie A4
Detailfoto: Schrumpfende Plastik-Folie A4
Anleitung: Schrumpfende Plastik-Folie A4
Artikel-Nr.:
     C825-69234102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69234102
EAN/GTIN:
     4006166813771
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer

Schrumpfende Plastikfolie - zum Basteln von Schmuckelementen, Schlüsselanhängern und vielem mehr! Ausgewählte Motive mit dem Tintenstrahldrucker auf die Folie drucken, das Motiv sorgfältig ausschneiden, du kannst auch Motivstanzer, Motivschere oder ein Rollenschneidegerät zur äußeren Formgebung verwenden. Bei der Verwendung als Anhänger ein Loch stanzen. Anschließend wird die Folie im Backofen bei 200° geschrumpft (siehe Einleger). Das fertige Element ist 40% kleiner, etwas dicker und fester.
Ob als Anhänger für Schlüssel oder Schmuck, Pinnwandmagnet usw. macht das Herstellen riesigen Spaß. Es ist auch prima als Beschäftigung für Kindergeburtstage geeignet. Dann allerdings unter Aufsicht von Erwachsenen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: motivlocher, Kinderbastelartikel, Schrumpffolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.