Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Holzplatte Rund, FSC Mix Credit, 30cm ø, Loch ø 7,6mm, Stärke 6mm, Box 1Stück, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Holzplatte Rund, FSC Mix Credit, 30cm ø
Produktfoto: Holzplatte Rund, FSC Mix Credit, 30cm ø
Rayher Holzplatte Rund, FSC Mix Credit, 30cm ø
Dekoidee: Holzplatte Rund, FSC Mix Credit, 30cm ø
Dekoidee: Holzplatte Rund, FSC Mix Credit, 30cm ø
Dekoidee: Holzplatte Rund, FSC Mix Credit, 30cm ø
Dekoidee: Holzplatte Rund, FSC Mix Credit, 30cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-69240505
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     69240505
EAN/GTIN:
     4006166814235
Suchbegriffe:
Holzplatte

Die runde Holzplatte ist aus Birkenholz, FSC Mix Credit, mit 30cm ø.
- Ideal für das Rayher-Uhrwerk (16 mm, Art.-Nr. 69 237 000)
- Stärke: 6 mm
- Lochdurchmesser: 7,6 mm
Gestalte dir die Uhrenplatte ganz nach deinen Wünschen, mit Farben, Bildern, Kaschierpapier usw.
Wir bieten dir ein überarbeitetes, übersichtliches Uhren-Sortiment
- Alle Uhrwerke und Uhrzeiger sind untereinander vollständig kompatibel
- Verschiedene, perfekt passende Kraftpapier-Schablonen für die individuelle
Gestaltung (45140000)
- Holzziffern (69247505)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
1 Stück
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC Mix Credit
Weitere Suchbegriffe: Uhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.