Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Webrahmen für Delica-Rocailles, verstellbar, 12x32 cm, Webbreite 9,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Spezial-Webrahmen für Delica-Rocailles
Produktfoto: Spezial-Webrahmen für Delica-Rocailles
Rayher Spezial-Webrahmen für Delica-Rocailles
Dekoidee: Spezial-Webrahmen für Delica-Rocailles
Dekoidee: Spezial-Webrahmen für Delica-Rocailles
Dekoidee: Spezial-Webrahmen für Delica-Rocailles
Anleitung: Spezial-Webrahmen für Delica-Rocailles
Artikel-Nr.:
     C825-7200000
Hersteller:
     Miyuki
Herst.-Nr.:
     7200000
EAN/GTIN:
     4006166388989
Suchbegriffe:
Perlen
Web-Rahmen
Weberahmen
Webrahmen

In diesem Webrahmen lassen sich die Fäden sehr eng setzen, wodurch du exakte, filigrane Motive fertigen kannst. Die Länge des Webstücks kann individuell eingestellt werden. Du kannst also lange Webstücke wie Gürtel, Halsketten, Bänder und Handtaschen damit gestalten. Aber auch kleine Schmuckstücke wie Anhänger, Broschen, Ohrringe etc. lassen sich super mit dem Webrahmen anfertigen, man benötigt keinen langen umwickelten Faden.
Er besteht aus einem hochwertigen Spezial-Kunststoff, der sich im Gegensatz zu Holzrahmen nicht verzieht.
Eine perfekte Ergänzung sind unsere Spezial-Perlenaufreihnadeln 2154800 und 2154900.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kunststoff
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: webrahmen, Perlenwebrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 45,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.