Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperado Karten DIN A6, FSC Mix Credit, 210x148mm, 220g/m2, Beutel 5Stück, Rössler Nr. 1103070009, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Paperado Karten DIN A6, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karten DIN A6, FSC Mix Credit
Rayher Paperado Karten DIN A6, FSC Mix Credit
Produktfoto: Paperado Karten DIN A6, FSC Mix Credit
Artikel-Nr.:
     C825-73264102
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     73264102
EAN/GTIN:
     4014969292327
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Inhalt:
5 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
FSC Mix Credit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 0,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,73*
€ 3,25
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,09*
€ 2,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,95*
€ 2,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,85*
€ 2,20
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 1,79*
€ 2,13
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 1,78*
€ 2,12
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 1,43*
€ 1,70
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rössler Papier
73264104
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264376
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264284
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264526
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264509
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264258
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264408
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264502
ab € 7,14*
Ähnlich
Rössler Papier
73264291
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264372
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264444
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264356
ab € 1,43*
Ähnlich
Rössler Papier
73264276
ab € 1,42*
Ähnlich
Rössler Papier
73264154
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.