Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pompon Mischung, 15mm ø, farbsortiert, SB-Btl. 80Stück, regenbogen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Pompon Mischung, 15mm ø
Produktfoto: Pompon Mischung, 15mm ø
Rayher Pompon Mischung, 15mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-75443990
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     75443990
EAN/GTIN:
     4006166376290
Suchbegriffe:
Bommeln
Pompons
Wollbommeln
rayher bommel

Mit der bunten Mischung an Pompons kannst du viele Ideen verwirklichen:
Textilien aufpeppen, Karten verzieren, Bilder gestalten, Schmuck herstellen und vieles mehr. Witzige Tiere und Figuren basteln, klebe dazu unterschiedliche Pompons aneinander sowie Chenilledrähte oder kleinere Pompons oder Holzperlen als Beine. Zum Schluss noch Wackelaugen ankleben. Verwende als Klebstoff Niedrigtemperatur Mini-Pistole Art.Nr. 3337600 oder Bastelkleber 3340600.
Es gibt unzählige Bastelideen mit Pompons, sicher kennst du auch welche.
SB-Btl. 80 Stück, ø 15mm. Erhältlich in 8 farbiger Pastell- oder Regenbogen Mischung
Handwäsche
Material: 60% Polyacryl, 30% Nylon, 10% Polyester

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
regenbogen
Inhalt:
80 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: bommeln, pompon set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,01*
1 Beutel enthält 80 Stück (€ 0,03763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
75443685
€ 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.