Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garn Pompons Set Ethno Mix, 3,8+5cm ø, Farben+Größen sortiert, SB-Btl 18Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Garn Pompons Set Ethno Mix , 3,8+5cm ø
Produktfoto: Garn Pompons Set Ethno Mix , 3,8+5cm ø
Rayher Garn Pompons Set Ethno Mix , 3,8+5cm ø
Verpackungsfoto: Garn Pompons Set Ethno Mix , 3,8+5cm ø
Dekoidee: Garn Pompons Set Ethno Mix , 3,8+5cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-76011000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     76011000
EAN/GTIN:
     4006166120077
Suchbegriffe:
Bommeln
Pompons
Wollbommeln
Deko-Band

Inhalt: 18 Pompons in den Farben rot, lila, gelb, grün, fuchsia, hellblau, je 1 Pompon pro Farbe in 5 cm ø und 2 Pompons pro Farbe in 3,8 cm ø.

Auch in der Sortierung weiß, schwarz, grau, orange, pink, blau unter der Art.76010000 erhältlich.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Acryl
Inhalt:
18 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
1 Beutel enthält 18 Stück (€ 0,32612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.