Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soft Tüll Pompons sortiert, ø2,5cm+ø3cm, SB-Box 16Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Soft Tüll Pompons sortiert
Produktfoto: Soft Tüll Pompons sortiert
Rayher Soft Tüll Pompons sortiert
Artikel-Nr.:
     C825-76012102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     76012102
EAN/GTIN:
     4006166783890
Suchbegriffe:
Bommeln
Pompons
Wollbommeln
rayher bommel

Luftig, leicht sind die Pompons aus Soft Tüll (100 % Polyester), bestens geeignet um sie an Mobiles zu hängen. Gemischt mit den Pompons 76013… unifarben oder bunt, schaukelt das Mobile beim kleinsten Luftzug. Aber auch für verschiedene Figuren sind die Pompons geeignet. Bei unseren Bastelideen findest du die Anleitung und Materialbedarf für die hübschen Püppchen Pomponellas. Aber auch für die Dekoration lassen sich die Pompons perfekt verwenden.
SB-Box: 16 Stück
Farbe 102 weiß, je 8 St. , ø2,5cm+ø3cm.
Farbe 264: hell pink, pink, neon pink, lavendel, ø2,5cm+ø3cm, je Größe und Farbe
2 Stück
Farbe 376: hellblau, blau, türkis, grau, ø2,5cm+ø3cm, je Größe und Farbe
2 Stück

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
16 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: bommeln, pompon set, Celebration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
76012376
€ 4,61*
Ähnlich
Rayher Hobby
76012264
€ 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.