Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pompons, 15 mm, SB-Btl. 60 Stück, lila sortiert


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Pompons
Produktfoto: Pompons
Rayher Pompons
Verpackungsfoto: Pompons
Artikel-Nr.:
     C825-7614200
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7614200
EAN/GTIN:
     4006166179808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bommeln
Pompons
Wollbommeln
rayher bommel

Pompons erfreuen dein Bastlerherz, denn mit ihnen kannst du viele Ideen verwirklichen:
Textilien aufpeppen, Karten verzieren, Bilder gestalten, Tiere und Figuren basteln, Schmuck herstellen und vieles mehr.
Die Pompons bestehen aus
100% Polyacryl und können mit der Hand gewaschen werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Inhalt:
60 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: bommeln, pompon set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 60 Stück (€ 0,02784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.