Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pompons, 20 mm, SB-Btl. 50 Stück, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Pompons
Produktfoto: Pompons
Rayher Pompons
Artikel-Nr.:
     C825-7651302
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7651302
EAN/GTIN:
     4006166985737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festdekoration
Partydekoration
Partydekorationen
Bommeln

Verziere Faschingskostüme oder Taschen mit den bunten Pompons und lass süße Tiere und witzige Figuren entstehen. Tolle Details bastelst du mit Chenilledraht, Filzteilen, Fotokarton und Wackelaugen.
Die Pompons bestehen aus 100% Polyacryl und können mit der Hand gewaschen werden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
50 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 50 Stück (€ 0,0334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
7651349
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651318
€ 1,67*
Ähnlich
Rayher Hobby
7651301
€ 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.