Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pompons zum Auffädeln, 4 Größen/Farben, SB-Btl. 100 Stück, gemischt


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Pompons zum Auffädeln
Produktfoto: Pompons zum Auffädeln
Rayher Pompons zum Auffädeln
Verpackungsfoto: Pompons zum Auffädeln
Dekoidee: Pompons zum Auffädeln
Artikel-Nr.:
     C825-7651549
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7651549
EAN/GTIN:
     4006166766367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festdekoration
Partydekoration
Partydekorationen
Bommeln

Erstelle witzige Pompon-Tiere, Glücksbringer, bunte Kinderketten. Klebe unterschiedliche Pompons aneinander sowie Chenilledrähte oder kleinere Pompons als Beine. Zusätzliche Verzierungen wie Krone, Katzenohren, Fischflossen, usw. schneidest Du aus Filz oder Crepla aus und klebst diese ebenfalls an. Zum Schluss Wackelaugen ankleben. Verwende als Klebstoff Niedrigtemperatur Mini-Pistole Art.Nr. 3337600 oder Bastelkleber 3340600. Sie sind in vielen verschiedenen Größen erhältlich. Aus 75% Acryl.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
gemischt
Inhalt:
100 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Beutel enthält 100 Stück (€ 0,0755* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.