Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pompons, 60 mm, SB-Btl. 8 Stück, weiß


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Pompons
Produktfoto: Pompons
Rayher Pompons
Verpackungsfoto: Pompons
Artikel-Nr.:
     C825-7652502
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     7652502
EAN/GTIN:
     4006166125539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bommeln
Pompons
Wollbommeln
weiße bommel

Es gibt die weißen Pompons in unterschiedlichen Größen. 38 mm Art.Nr. 7652402; 60 mm Art.Nr. 7652502; 75 mm Art.Nr. 7652602. Sie sind aus 100% Polyacryl.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Sonst. Textil
Farbe:
weiß
Inhalt:
8 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: bommeln, rayher bommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,67*
1 Beutel enthält 8 Stück (€ 0,20875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.